カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCT(1)
- VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(130)
- 3(104)
- 4(91)
- 5(33)
- 6(46)
- 7(29)
- 8(40)
- 10(39)
- 11(2)
- 12(33)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(35)
- 20(33)
- 24(8)
- 30(24)
- 40(13)
- 50(6)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(3)
シース色
カラー(1)
透明(1)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 7(2)
- 9.1(2)
- 11.7(2)
- 15.2(1)
ブランド
- 倉茂電工(2)
- 日星電気(1)
倉茂電工・日星電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vct」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥41,980~税込¥46,178~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)600仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色黒撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
フッ素樹脂絶縁電線
日星電気¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか3日以内出荷配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200