カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 11
  • 1(3)
  • 2(136)
  • 3(108)
  • 4(95)
  • 5(33)
  • 6(45)
  • 7(29)
  • 8(40)
  • 10(39)
  • 12(33)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(35)
  • 20(33)
  • 24(8)
  • 30(24)
  • 40(13)
  • 50(6)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
シース色
  • シース色灰(2)
ブランド
  • 倉茂電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工

    耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

    倉茂電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
    使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
  • 耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工

    耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付

    倉茂電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
    使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
関連キーワード
電線 vctf特集