カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
- 14
- 1(3)
- 2(136)
- 3(108)
- 4(95)
- 5(33)
- 6(45)
- 7(29)
- 8(40)
- 10(39)
- 11(2)
- 12(33)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(35)
- 20(33)
- 24(8)
- 30(24)
- 40(13)
- 50(6)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 1.25(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
シース色
灰(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
対数(P)
- 14(1)
14
ブランド
- 倉茂電工(2)
- オーナンバ(1)
倉茂電工・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vct」の検索結果

ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40