カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VCT(7)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 10
  • 2(31)
  • 3(25)
  • 4(23)
  • 5(8)
  • 6(13)
  • 7(4)
  • 8(12)
  • 12(8)
  • 16(11)
  • 20(8)
  • 24(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(7)
  • 1.6(2)
  • 2.7(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(10)
シース色
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(5)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(7)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct0.75」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

    富士電線工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥99,980税込¥109,978
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    ¥239,800税込¥263,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V シールド付可動電源用ケーブル

    倉茂電工
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
vctf 0.75 4芯特集