カテゴリ
- 電動工具(7)
- 電気材料(4)
絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.2(2)
- 0.3(8)
- 1(7)
- 2(3)
- 5(24)
- 10(47)
- 15(11)
- 20(48)
- 25(5)
- 30(28)
- 35(4)
- 40(14)
- 45(4)
- 50(21)
- 60(12)
- 70(12)
- 80(11)
- 90(10)
- 100(29)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- ELPA(1)
- タイカツ(1)
- KOWA(宏和工業)(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct1.25」の検索結果

電源延長コード
サンワサプライ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)3
取替え用コード
KOWA(宏和工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内特性アース付