カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
長さ(m)
- 45
- 5(4)
- 10(17)
- 15(5)
- 20(17)
- 25(7)
- 30(18)
- 35(4)
- 40(11)
- 50(15)
- 55(1)
- 60(8)
- 65(1)
- 70(8)
- 75(1)
- 80(7)
- 85(1)
- 90(7)
- 100(14)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
シース色
灰(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(3)
- 5.1(2)
ブランド
- 三ツ星(2)
- 倉茂電工(1)
三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vct5.5」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥109,800~税込¥120,780~1巻(45m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応