カテゴリ
- 電気材料(4)
- VCTF(2)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
長さ(m)
- 40
- 0.3(1)
- 1(1)
- 5(2)
- 10(16)
- 15(1)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(9)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(11)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(22)
シース色
灰(3)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.54(1)
- 0.7(1)
- 0.76(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 4.1(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 6.1(1)
- 7.7(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(2)
- 三ツ星(1)
富士電線工業・オーナンバ・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vctf 0.3」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチラバロン電線
富士電線工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(40m)4日以内出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線