絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 37(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
- 2(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 15
- 0.35(2)
- 1(8)
- 2(7)
- 3(10)
- 5(42)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(110)
- 20(88)
- 21(3)
- 25(3)
- 30(45)
- 40(28)
- 50(62)
- 60(26)
- 70(26)
- 80(26)
- 90(26)
- 100(67)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(4)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2.2(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 6.1(1)
- 7(1)
- 7.7(1)
- 10.2(1)
ブランド
- 倉茂電工(1)
- 三ツ星(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- タイカツ(1)
- エスネット(1)
倉茂電工・三ツ星・ELPA・オーム電機・タイカツ・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vctf」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(15m)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
コバンコード1.25コード
ELPA¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥7,098~税込¥7,808~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒