カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(101)
- 3(77)
- 4(65)
- 5(23)
- 6(29)
- 7(19)
- 8(26)
- 10(25)
- 11(2)
- 12(24)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(23)
- 20(23)
- 24(7)
- 30(18)
- 40(12)
- 50(6)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
透明(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 11.7(1)
ブランド
- 倉茂電工(1)
- 日星電気(1)
倉茂電工・日星電気
「vctf」の検索結果

ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥41,980~税込¥46,178~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
フッ素樹脂絶縁電線
日星電気¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか3日以内出荷配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。用途電気機器内の配線用に。定格600V芯数1最高使用温度(℃)200