カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • VCTF(11)
絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 2(87)
  • 3(63)
  • 4(51)
  • 5(13)
  • 6(18)
  • 7(10)
  • 8(15)
  • 10(14)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(12)
  • 20(12)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 37(1)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(7)
  • 0.5(10)
  • 0.75(10)
  • 1.25(8)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(8)
シース色
  • シース色灰(6)
  • シース色黒(6)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(6)
  • 0.76(1)
  • 0.9(6)
  • 0.94(1)
  • 0.95(2)
  • 1.1(9)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 倉茂電工(5)
  • オーナンバ(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 伸興電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・オーナンバ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・伸興電線・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    3日以内出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    7日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
  • マルチラバロン電線 富士電線工業

    マルチラバロン電線

    富士電線工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    7日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル
関連キーワード
電線 vctf特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF