カテゴリ

  • 電気材料(99)
    • VCTF(73)
    • VCT(9)
絞り込み
芯数(C)
  • 2
  • 1(2)
  • 3(76)
  • 4(64)
  • 5(23)
  • 6(29)
  • 7(19)
  • 8(26)
  • 10(25)
  • 11(2)
  • 12(24)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(23)
  • 20(23)
  • 24(7)
  • 30(18)
  • 40(12)
  • 50(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(11)
  • 0.5(23)
  • 0.75(50)
  • 1.25(54)
  • 2(49)
  • 3.5(14)
  • 5.5(8)
  • 8(4)
  • 14(3)
  • 22(2)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 10(33)
  • 15(2)
  • 20(31)
  • 25(1)
  • 30(18)
  • 35(1)
  • 40(11)
  • 45(1)
  • 50(24)
  • 60(9)
  • 70(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(47)
  • 5000(1)
シース色
  • シース色カラー(12)
  • シース色(44)
  • シース色(41)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(10)
  • 0.9(14)
  • 0.95(3)
  • 1.1(34)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(36)
  • 1.55(1)
  • 1.8(30)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(11)
  • 3.1(7)
  • 3.7(4)
  • 4.9(3)
  • 7(2)
  • 10.2(1)
対数(P)
  • 2(1)
2
ブランド
  • 富士電線工業(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 倉茂電工(11)
  • オーナンバ(4)
  • 三ツ星(4)
  • 弥栄電線(4)
  • JAPPY(1)
  • ELPA(4)
  • ユーボン(1)
  • KHD(2)
  • エスコ(22)
  • 長岡特殊電線(8)
  • 品川電線(4)
  • 伸興電線(3)
  • エスネット(3)
  • マリンテック(3)
  • 正和電工(2)
  • カワイ電線(2)
  • オーム電機(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・オーナンバ・三ツ星・弥栄電線・JAPPY・ELPA・ユーボン・KHD・エスコ・長岡特殊電線・品川電線・伸興電線・エスネット・マリンテック・正和電工・カワイ電線・オーム電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(100m)ほか
    当日出荷
    規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    弥栄電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFシース色全長(m)100適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • VCTF2.0×2 5M ELPA

    VCTF2.0×2 5M

    ELPA
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • VCTF2.0×2 10M ELPA

    VCTF2.0×2 10M

    ELPA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    25,980税込28,578
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXXS

    倉茂電工
    59,980税込65,978
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボン

    ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
    規格/略称VCTFシース色全長(m)10種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    69,980税込76,978
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
  • SF VCTF 3.5X2C 品川電線

    SF VCTF 3.5X2C

    品川電線
    7,998税込8,798
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)9.4定格電圧(V)300許容電流(A)23規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    3,298税込3,628
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.4定格電圧(V)300許容電流(A)12規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
  • SF VCTF 2X2C 品川電線

    SF VCTF 2X2C

    品川電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    7,498税込8,248
    1巻
    3日以内出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    9,798税込10,778
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    弥栄電線
    8,798税込9,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
    用途100V未満の制御信号等に。素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8シース厚(mm)1.0導体公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5素線数20耐電圧(V/min)1000
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

    三ツ星
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。規格/略称VCTFシース色全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース

    伸興電線
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線

    耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード

    三沢電線
    18,980税込20,878
    1本(100m)
    7日以内出荷
    きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

    電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m

    正和電工
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
    用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTF芯数(C)2シース色定格電圧(V)125全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニール準拠規格JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
    用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)2短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0シース色許容電流(A)17(周囲温度30℃)標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応素線数37耐電圧(V/min)1000
関連キーワード
耐熱 vctf特集