カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • VCTF(19)
絞り込み
芯数(C)
  • 5
  • 1(2)
  • 2(98)
  • 3(75)
  • 4(63)
  • 6(29)
  • 7(19)
  • 8(26)
  • 10(25)
  • 11(2)
  • 12(24)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(23)
  • 20(23)
  • 24(7)
  • 30(18)
  • 40(12)
  • 50(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(12)
  • 0.5(16)
  • 0.75(19)
  • 1.25(18)
  • 2(10)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 10(10)
  • 20(9)
  • 30(9)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(17)
シース色
  • シース色(11)
  • シース色(10)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(11)
  • 0.9(10)
  • 0.95(4)
  • 1.1(16)
  • 1.5(15)
  • 1.8(9)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
対数(P)
  • 5(1)
5
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 倉茂電工(10)
  • オーナンバ(5)
  • JAPPY(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 伸興電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 三沢電線(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・オーナンバ・JAPPY・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・伸興電線・長岡特殊電線・カワイ電線・三沢電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻(10m)
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    72,980税込80,278
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXXS

    倉茂電工
    109,800税込120,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    18,980税込20,878特価
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜シース色試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • FOプレンVCTF36SB 倉茂電工

    FOプレンVCTF36SB

    倉茂電工
    119,800税込131,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
    用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線

    耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード

    三沢電線
    29,980税込32,978
    1本(100m)
    7日以内出荷
    きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上規格/略称VCTF
  • 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    3,500税込3,850
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    109,800税込120,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)600仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工

    300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

    倉茂電工
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性・シースつや消し・耐油性
    用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル
関連キーワード
電線 vctf特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF