カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 50
  • 2(79)
  • 3(59)
  • 4(46)
  • 5(11)
  • 6(15)
  • 7(9)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • 12(13)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(12)
  • 20(12)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(8)
  • 37(1)
  • 40(5)
  • 60(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(1)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • オーム電機(1)
  • 長岡特殊電線(1)
倉茂電工・オーム電機・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
69,980税込76,978特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
45,980税込50,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
関連キーワード
ケーブル vctfk特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF