カテゴリ
- 電気材料(4)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(4)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(1)
長さ(m)
- 40
- 5(1)
- 10(9)
- 15(1)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(8)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(9)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(20)
- 5000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(4)
シース色
灰(1)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 0.9(3)
- 1.1(1)
ブランド
- 倉茂電工(3)
- オーナンバ(1)
倉茂電工・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
ソフトVCTF
倉茂電工¥21,980~税込¥24,178~1巻(40m)7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40