カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5
- 1(3)
- 2(2)
- 3(3)
- 10(20)
- 15(1)
- 20(20)
- 25(1)
- 30(16)
- 35(1)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(19)
- 60(13)
- 70(13)
- 80(13)
- 90(13)
- 100(36)
- 5000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
シース色
灰(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
- 三ツ星(1)
富士電線工業・倉茂電工・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vctf0.75」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル