カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • VCT(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • 41(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(4)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 60
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 5(9)
  • 10(21)
  • 15(2)
  • 20(20)
  • 21(2)
  • 25(5)
  • 30(16)
  • 35(2)
  • 40(9)
  • 50(19)
  • 70(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(29)
  • 色(2)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 4.1(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
ブランド
  • 三ツ星(2)
  • 品川電線(4)
  • 倉茂電工(3)
三ツ星・品川電線・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
34,980税込38,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(60m)
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 1.25X4C 品川電線SF VCTF 1.25X4C品川電線
23,980税込26,378
1本(60m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
119,800税込131,780
1巻(60m)
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
SF VCTF 1.25X3C 品川電線SF VCTF 1.25X3C品川電線
19,980税込21,978
1本(60m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 1.25X2C 品川電線SF VCTF 1.25X2C品川電線
15,980税込17,578
1本(60m)
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 1.25X6C 品川電線SF VCTF 1.25X6C品川電線
44,980税込49,478
1本(60m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)1.25
関連キーワード
vctf 1.25-6c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT