カテゴリ

  • 電気材料(14)
    • VCTF(11)
絞り込み
芯数(C)
  • 20
  • 2(38)
  • 3(42)
  • 4(37)
  • 5(15)
  • 6(20)
  • 7(13)
  • 8(17)
  • 10(17)
  • 11(1)
  • 12(16)
  • 14(2)
  • 16(13)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 30(8)
  • 31(1)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(7)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 色(1)
  • 色(5)
対数(P)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(8)
  • 1.8(2)
  • 2.7(2)
0.7・0.9・1.1・1.5・1.8・2.7
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(10)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・オーナンバ・倉茂電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
55,980税込61,578
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
319,800税込351,780
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色材質(導体)軟銅集合線
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
45,980税込50,578特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
459,800税込505,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)300
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
61,980税込68,178
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
399,800税込439,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
関連キーワード
vctf 1.25-6c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF