カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
芯数(C)
- 24
- 4(15)
シース色
灰(2)
ブランド
- オーナンバ(2)
オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vctf2-4c」の検索結果

多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応