カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 2
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 5(11)
- 10(33)
- 15(1)
- 20(28)
- 21(2)
- 30(23)
- 40(15)
- 50(23)
- 60(15)
- 70(15)
- 80(15)
- 90(15)
- 100(38)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(1)
ブランド
- オーム電機(1)
- 長岡特殊電線(2)
- Showa(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vctf2.0」の検索結果

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
プラグ付き工具用コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷加工のしやすい電線を使用しています。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
MKDドラムなし
Showa¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付
Showa¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10