絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(4)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 5
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 10(33)
- 15(1)
- 20(28)
- 21(2)
- 30(23)
- 40(15)
- 50(23)
- 60(15)
- 70(15)
- 80(15)
- 90(15)
- 100(39)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(1)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.2(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- ELPA(1)
- タイカツ(4)
- 倉茂電工(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- 三ツ星(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
富士電線工業・ELPA・タイカツ・倉茂電工・TRUSCO・日動工業・三ツ星・KOWA(宏和工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vctf2.0」の検索結果

VCTF2.0×2 5M
ELPA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応