カテゴリ
- 電気材料(7)
- VCTF(7)
絞り込み
芯数(C)
- 12
- 2(44)
- 3(37)
- 4(33)
- 5(8)
- 6(14)
- 7(6)
- 8(11)
- 10(8)
- 11(2)
- 13(2)
- 16(5)
- 20(9)
- 21(2)
- 30(4)
- 31(2)
- 40(1)
- 41(2)
- 50(1)
- 51(1)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(7)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(6)
シース色
灰(3)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(7)
対数(P)
- 12(1)
12
ブランド
- 富士電線工業(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(4)
- 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・オーナンバ・倉茂電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vctf2.0」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥379,800税込¥417,7801本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥15,980~税込¥17,578~1巻3日以内出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF
倉茂電工¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40