カテゴリ
- 電気材料(40)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KHD(2)
- Showa(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- エスコ(1)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- オーナンバ(11)
- カクダイ(1)
- カワイ電線(2)
- サンワサプライ(3)
- タイカツ(2)
- ニシガキ工業(1)
- マリンテック(2)
- 三ツ星(1)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(13)
- 川崎電線(1)
- 行田電線(1)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vctf2.0sq」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤコード(潅水用)
カクダイ¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。色ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。色ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
マグネタップカール
長岡特殊電線¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から32日以内出荷薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ
サンワサプライ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。色グレーコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色)
KHD¥2,898税込¥3,1881本当日出荷3Pプラグ付きで長さ3m、芯径2mmのVCTFコードです。VCTF(ビニルキャブタイヤケーブル)は、絶縁体とシースが共にビニルのキャプタイヤケーブルで、柔軟性/耐水性/耐熱性を有しています。色灰色長さ(m)3定格15A、125VコードVCTF 2.0SQ×3
防水中間スイッチ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCTF23NXX
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1本(100m)翌々日出荷から4日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,040~税込¥5,544~1個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCTF23NXXS
倉茂電工¥59,980~税込¥65,978~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
FOプレンVCTF36SB
倉茂電工¥69,980~税込¥76,978~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m
オーナンバ¥859~税込¥945~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
オーナンバ¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
MKDドラムなし
Showa¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付
Showa¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)
オーナンバ¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)4日以内出荷定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥6,298~税込¥6,928~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFプラグ付3M灰12A125V
行田電線¥7,998税込¥8,7981箱(5本)5日以内出荷色灰規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3外径(Φmm)(撚合せ)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)2.7シース外径(Φmm)約7.4線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)15.1
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6