カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
- 14
- 2(52)
- 3(45)
- 4(42)
- 5(13)
- 6(17)
- 7(11)
- 8(14)
- 10(12)
- 11(2)
- 12(12)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(10)
- 20(14)
- 21(2)
- 24(4)
- 30(9)
- 40(8)
- 50(4)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
導体外径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
シース色
黒(2)
対数(P)
- 14(1)
14
ブランド
- 倉茂電工(2)
倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vctf2」の検索結果

ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
ソフトVCTF
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300定格温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60(固定時)適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40