カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
長さ(m)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(1)
対数(P)
  • 10
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
倉茂電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
vctfケーブル特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF