カテゴリ
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)


ビニルコード
伸興電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX2C(シュリンク)
伸興電線¥28,980税込¥31,8781巻(100m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用しています。柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色による識別方式のため、配線接続作業が容易になります。用途屋内での交流300V以下の小型電気器具用。プロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用。固定配線用のケーブルです。トラスコ品番607-9745色灰外形寸法(mm)8全長(m)100芯数2心導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79以下
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX2C(ケース)
伸興電線¥28,980税込¥31,8781巻(100m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用しています。柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色による識別方式のため、配線接続作業が容易になります。用途屋内での交流300V以下の小型電気器具用。プロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用。固定配線用のケーブルです。トラスコ品番607-9787色灰全長(m)100芯数2心仕上外径(mm)8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79以下
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥33,980税込¥37,3781巻3日以内出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら