カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTF(1)
- VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(3)
長さ(m)
- 90
- 5(1)
- 10(7)
- 20(7)
- 30(6)
- 40(5)
- 50(6)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 100(8)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(4)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(2)
導体外径(Φmm)
- 2.5(4)
ブランド
- 品川電線(3)
- オーナンバ(1)
- 三ツ星(1)
品川電線・オーナンバ・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vctf3.5」の検索結果

SF VCTF 3.5X3C
品川電線¥109,800税込¥120,7801本(90m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)3.5定格電圧(V)300色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 3.5X4C
品川電線¥139,800税込¥153,7801本(90m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
SF VCTF 3.5X2C
品川電線¥88,980税込¥97,8781本(90m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)9.4定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1巻(90m)6日以内出荷から8日以内出荷シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥81,980~税込¥90,178~1巻(90m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000