カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
長さ(m)
  • 40
  • 5(3)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(13)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3.1(2)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 4.1(1)
  • 4.9(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
  • 7.7(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(2)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • オーナンバ(1)
三ツ星・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf5.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1巻(40m)
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
関連キーワード
耐熱 vctf特集