「vctfk 1.25sq-2m」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
デンゲンコード HiKOKI(ハイコーキ)デンゲンコードHiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード 3ピン 行田電線電源コード 3ピン行田電線(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(m)3定格電圧(V)125
電源ケーブル15A 摂津金属工業電源ケーブル15A摂津金属工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
修理用取替えコード 正和電工修理用取替えコード正和電工(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
9,798税込10,778
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2