カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • VCTFK(2)
    • VCTF(1)
    • VCT(1)
  • 電動工具(9)
    • 延長コード(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 5
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 10(9)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(13)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 正和電工(2)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(1)
  • ハタヤリミテッド(7)
富士電線工業・正和電工・オーム電機・エスネット・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻(5m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    色白電線仕様-種別VCTFK
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(5m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
  • シャリル手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    シャリル手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷
    ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
    質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK巻取形式手動巻き
  • LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチポンライト

    ハタヤリミテッド
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
    仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED