カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
絞り込み

「vd-15zs2」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気)三菱電機
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 三菱電機天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン 三菱電機ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇照明器具取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇照明器具取付タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.15、0.16消費電力(W)15、16定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)29.5、29.5端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】162、162
ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。
質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
空調/換気関連部品カテゴリ