カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd-15zvc7」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
空調/換気関連部品カテゴリ