カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)

「vd-250/4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ブレーキパッド JLシリーズ シンタードメタルパッド Vesrah

    ブレーキパッド JLシリーズ シンタードメタルパッド

    Vesrah
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    シンタード(焼結)メタルパッド 。より高い性能を使う場所や天候、環境に左右されず、安定して発揮します。セミメタル系と比較してもディスクローターへの攻撃性を大幅に抑制。ビッグバイクに最適で、効きが良く、コントロール性抜群のハイパフォーマンスパッドです。・素晴らしい耐熱性と耐久性を備えている。・制動力は高く、ライフは長い。・ディスクローターへの攻撃性が低い。・低温から必要十分な性能を発揮する。シンタード(焼結)メタルパッドは「フルメタル」と呼ばれる事もあります。銅をメインに、ほぼ100%が金属成分でできています。銅を基材として(全体の50%-60%)カーボン、セラミック、錫、摩擦向上材等を混合し、650℃-800℃の温度で焼き固めたパッド。焼き固める際に、溶着性を良くするためにバックプレートは銅メッキをします。いろいろな材料が使用されていますが、キャリパーの機構、ローターの外径、ブレーキをかける力、その他の用途を考慮して材料を配合されています。材料の配合比率により、ブレーキの効き、摩擦、ローターとの相性等の性能特性を出す事ができます。初期制動・耐摩耗性が良く、雨天時の制動力が安定していてフェード発生が希少です。シンタードメタル系の弱点を克服し、尚かつ利点を強化したパッドになっています。
    種類シンタードパッド主な適合車種Ninja250SL/ABS YAMAHA YFZ450/YFM700/YXC700/YXM700
  • ツナギカナグ(ピンタイプ) KITO(キトー)

    ツナギカナグ(ピンタイプ)

    KITO(キトー)
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ブレーキパッドキット 5TG-W0045-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 5TG-W0045-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • ブレーキパッドキット 1S3-W0045-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 1S3-W0045-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • パッド/シムセット 59100-06870 スズキ

    パッド/シムセット 59100-06870

    スズキ
    5,082税込5,590
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • パッドセット フロントブレーキ ライト 59100-05820 スズキ

    パッドセット フロントブレーキ ライト 59100-05820

    スズキ
    5,082税込5,590
    1個
    4日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • パッドアッシ(ブレーキ) 43082-0081 Kawasaki

    パッドアッシ(ブレーキ) 43082-0081

    Kawasaki
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250MGF他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • パッドセット 59100-21890 スズキ

    パッドセット 59100-21890

    スズキ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • ディスクパッド 43082-1093 Kawasaki

    ディスクパッド 43082-1093

    Kawasaki
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • ディスクパッド 43082-0022 Kawasaki

    ディスクパッド 43082-0022

    Kawasaki
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON他社参考品番(VESRAH)VD-250/4
  • パッドアッシ(ブレーキ) 43082-0128 Kawasaki

    パッドアッシ(ブレーキ) 43082-0128

    Kawasaki
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250LGF他社参考品番(VESRAH)VD-250/4