カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「vd-75」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密バイス TRUSCO

    精密バイス

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 精密バイス用パーツ めねじ・シャフトセット(VDタイプ用) TRUSCO

    精密バイス用パーツ めねじ・シャフトセット(VDタイプ用)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    適応精密バイス用パーツ
  • ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S

    ニチアロイ(日本超硬)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質K10
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S KS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S KS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S IS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S IS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S OS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S OS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用) エスコ

    75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VD-75車輪径(Φmm)75
  • 精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO

    精密バイス (浮上がり防止機能)

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐、片側オネジ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • マノシス圧力伝送器 山本電機製作所

    マノシス圧力伝送器

    山本電機製作所
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷から82日以内出荷
    10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 伝送器 EMT1H 山本電機製作所

    伝送器 EMT1H

    山本電機製作所
    329,800税込362,780
    1台
    30日以内出荷
    本質安全防爆形 微差圧伝送器 本質安全防爆とは、正常時および事故時に発生する電気火花または温度上昇によって可燃性ガスに点火されないように必要な安全率を考慮して設計された構造のもので、その防爆安全性が公的機関において、試験その他によって確認されたものをいいます。
    仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー)質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140タイプ屋内防滴用測定方式差圧式構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+出力電流(mA)2線式4~20DC絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)0~40(ただし氷結しないこと)対象ガスEx ia ⅡC T4 Ga防爆構造本質安全防爆構造取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)回路【本安】EMT1H~セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5~2.5mm2【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。電気信号交換方式:可変インダクタンス最大電圧(V)本安回路:28耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)最大電流(mA)本安回路:93使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)最大電力(W)本安回路:0.65
  • 液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)

    液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
  • ストップ掛金 WAKI(和気産業)

    ストップ掛金

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
    用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
  • ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 弁パッキン

    象印マホービン(7件のレビュー)
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
    適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
  • 4kマルチシグナルマトリックススイッチャー イメージニクス

    4kマルチシグナルマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    649,800税込714,780
    1台
    8日以内出荷
    4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー(IMG.Link出力対応)。HDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。入出力とも4k HDMIに対応。6入力2出力のフルマトリックス構成。各出力はHDMIとIMG.Linkに対応。
    付属品EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1 U)、3P-3SL電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P 電源変換プラグ 1 個、HDMI ケーブル抜け止め金具(CL-1) 7 個、結束バンド 7 本仕様●メモリーバックアップ:不揮発メモリによる設定値の保持特性 10 年以上●内部時計用電池:コイン型リチウム電池CR2032 6 年(20 ℃)●外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ)1 系統、LAN(RJ-45)1 系統、赤外線リモコン(リモコンは別売りです。)●映像入出力間遅延:約33ms~67ms●音声レベル調整機能:-77.5 dB ~ +18 dB( 0.5 dB ステップ)●音声遅延機能:0ms~85ms質量(g)約4.4電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)75(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×き300音声入力【リニアPCM】32 kHz ~ 192 kHz・16 bit ~ 24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu)、約40 kΩ、最大入力レベル: 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、形状:ステレオRCA ピンジャック、【入力数】6系統+補助入力1系統音声出力【リニアPCM】48 kHz・24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、RJ-45 コネクタ、【出力数】各2系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu、10 kΩ以上負荷時)、最大出力レベル : 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、ローインピーダンス 形状:ステレオRCA ピンジャック、【出力数】2系統映像出力【映像信号方式 】HDMI 信号、DVI 信号、IMG.Link信号、【HDMI端子】出力解像度480i ~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA、QWXGA(Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMT からのプリセット解像度、HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color 対応、形状:HDMI TypeA19 ピンコネクタ、【出力数】2系統、【IMG.Link端子】出力解像度480p ~ 1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA・QWXGA (Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMTからのプリセット解像度( メーカー製IMG.Link Rev2 対応受信器と組み合わせてご使用ください)オリジナル再エンコード方式シリアルデジタル信号、1.0 V(p-p) 75 Ω、形状:BNC コネクタ2 系統(HDMI との分配出力)、【出力数】2系統映像入力【HDMI端子】H D M I / D V I :HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color対応、EDID エミュレータ機能搭載、 対応解像度480i~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA (ReducedBlanking)のCEA-861 およびVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート25 MHz ~ 600 MHz、 対応TMDSクロックレート 25 MHz ~ 300MHz形状 :HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【D-sub15端子】アナログRGB :VGA ~ UXGA およびWUXGA(Reduced Blanking)のVESA DMT 解像度、 対応ピクセルクロックレート 25 MHz ~ 165 MHz 0.7 V(p-p) 75 Ω( Sync on Green 時1.0 V(p-p))、 同期信号 HD・VD またはCS TTL レベル、またはSync on Green、 EDIDエミュレータ機能搭載、コンポーネント :480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p Y : 1.0 V(p-p)、CbCr / PbPr :0.7 V(p-p) 75 Ω、480 系はビデオID-1 対応 コンポジット/ S ビデオ信号:コンポジット・Y : 1.0 V(p-p)、C : 0.286 V(p-p) 75Ω、 NTSC ビデオ信号、ビデオID-1 対応、形状 :ミニDsub15 ピンコネクタ、【入力数】1系統