カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「vd201 ulvac」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
379,800税込417,780
1個
当日出荷
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
187,980税込206,778
1台
当日出荷
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
118,980税込130,878
1台
当日出荷から11日以内出荷
使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)ULVAC(アルバック)
229,800税込252,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1組ほか
当日出荷から9日以内出荷
油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1式
当日出荷から翌々日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
油回転真空ポンプ用 ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ用ULVAC(アルバック)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカツーステージ真空ポンプ 逆止弁付タカトテクニカ(31件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
センターリング ULVAC(アルバック)センターリングULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
オイルミストトラップ(標準型) 佐藤真空オイルミストトラップ(標準型)佐藤真空(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)ULVAC(アルバック)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
真空凍結乾燥器 アズワン真空凍結乾燥器アズワン
513,000税込564,300
1台
当日出荷
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約29外寸法(mm)380×350×520庫内寸法(mm)300×300×285真空到達度133Pa(1Torr)