カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
「vdw24」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2サイズ(2) 2形式単体 N.C.使用流体中真空用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体中真空用
NH1Y-1500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個26日以内出荷保護方式流体電磁引外し方式極数1定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30