カテゴリ

  • 空調・電設資材(48)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 家電(9)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve フレキ」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
フレキシブルベンド(ベージュ) 未来工業フレキシブルベンド(ベージュ)未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
ベージュ
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(m)2
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルベンド 未来工業フレキシブルベンド未来工業
469税込516
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
フレキシブルベンド 未来工業フレキシブルベンド未来工業
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質自己消火性樹脂製
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業VE両サドル(VE管・TLフレキ用)未来工業(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
VE両サドル 未来工業VE両サドル未来工業(2件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
99税込109
1個(1個)
当日出荷から5日以内出荷
パルスエアーダスアー ベッセルパルスエアーダスアーベッセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー先端がコンパクト 取り回しがしやすい騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン)温着ヒーター”暖雅” ベストタジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1着
当日出荷
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱背中に密着する立体クッション構造採用洗濯機でも気軽に洗えて衛生的マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)トラスコ品番669-4783セット内容本体のみ・バッテリーは別売です材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステルサイズフリー幅(cm)40長さ(cm)54設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)testo(テストー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
温度測定範囲(℃)-40~250寸法(mm)2000×Φ1.5精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
メリーマルチカッターMC80 室本鉄工メリーマルチカッターMC80室本鉄工
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に全長(mm)233トラスコ品番337-8985質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)
1,298税込1,428
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様防水型
スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック)住まいスタイル
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
天然木×アイアンのフレキシブルな 逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを 施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を 動かせる新シリーズ 「verticalline~バーティカルライン~」の登場。 相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、 ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、 レトロモダン、ブルックリンスタイルetc... どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけで カフェのようなこなれ感。 厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、 長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴。 計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。 必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります! 一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の 「BRICK~verticalline~」は、シリーズで お使い頂くのもおすすめです。収納ラック 4段ラック アジャスター付き スチール製
用途四段ラック:オープンラック 4段シェルフ スリム 省スペース インダストリアル 40cm 棚板可動 木製天板 男前材質パイン材、スチールパイプ天板厚さ(mm)20仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)組立時間2人で40分(目安)ブラウン/ブラック
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用) 未来工業コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付ベージュ
ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付) ベッセルラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)ベッセル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番835-6431セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー質量(g)209種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
PU手袋 フレキシガード LITE ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード LITEACE GLOVE(エースグローブ)
469税込516
1双
当日出荷から翌々日出荷
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル入数(双)1機能通気性、柔軟性
細目スリムビス 鉄 クロメート Live Pro細目スリムビス 鉄 クロメートLive Pro
2,598税込2,858
1箱(300本)ほか
当日出荷
スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質タイプ半ねじ表面処理クロメート
PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応 ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応ACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
当日出荷から翌々日出荷
タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。 背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応入数(双)1材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
マイクロボールヘッド エツミマイクロボールヘッドエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35質量(g)約24タイプ底部:1/4インチ メネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5StackM5Stack Tough ESP32 IoT開発キットM5Stack
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラWi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用耐紫外線のケース設計ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定【高度な統合性】2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーンNS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカーTFカードスロット電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供【拡張性】プログラマブル拡張ボードを搭載-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源-RS485変換回路-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張【開発環境】UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】M5Stack TOUGHType-C USB(1m)2.5mm 六角レンチ1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル防水OリングESP32-D0WD-V316MBフラッシュ+8MB PSRAM防水・防塵UV耐性のある筐体デザイン保護2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース開発プラットフォーム- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション)まごのてエアーインパクトレンチAIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます仕様注油用オイル:ISO VG10付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1質量(kg)1.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
17,980税込19,778
1ケース(100本×10箱)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
半割VE管 未来工業半割VE管未来工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。 配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階