カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(125)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(72)
- 伊藤電気製作所(22)
- 日動電工(10)
- 三桂製作所(8)
- ネグロス電工(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 八州電工(2)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 南電機(1)
エコロジープロダクト
「ve管 70」の検索結果

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から4日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
HIパイプ(耐衝撃タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途建物内の給水などの設備配管。管種HI長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥1,910~税込¥2,101~1パック(2本)ほか翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
VE管カバー曲ガリ
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥14,980税込¥16,4781袋(10個)翌日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
モールダクト付属品 ダクトエンド
未来工業(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。付属品タッピンねじ2本付形状ダクトエンド
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(5個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付



















![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)