カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ve150a」の検索結果

ビデオ延長器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台当日出荷トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。 ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。 工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。用途映像信号の延長に最大延長(m)150付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1アズワン品番64-8302-12入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1
ビデオアクセサリー
ATEN¥4,198税込¥4,6181台当日出荷コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。 EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。 ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートに仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持質量(kg)0.042消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-32ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200(60Hz)オス形状D-Sub15pin/USBタイプA変換タイプオス - オス
ビデオアクセサリー
ATEN¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ
前澤化成工業¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷耐荷重:T25 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M6X35アプセツト図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10