カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(70)
    • 電線管用カップリング(11)
    • 電線管用ベント(4)
    • 電線管用コネクタ(8)
  • 農業機械(34)
  • 厨房用品(30)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve28」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VE28用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE28用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    550税込605
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BS-53
  • サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機

    サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース

    南電機
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
  • ミキサー X701/X301/X700/X300用 コップパッキン EBM(江部松商事)

    ミキサー X701/X301/X700/X300用 コップパッキン

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    EBM品番1979510
  • Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ

    Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-3H
  • Φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ

    Φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-3D
  • CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKD

    CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁

    CKD
    132,963税込146,259特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ポート数2
  • HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(POH、4K対応)HDBaseT Class A ATEN

    HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(POH、4K対応)HDBaseT Class A

    ATEN
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    VE2812ATは、対応レシーバーと併用することで、VGAとオーディオ信号およびHDMI信号を1本のCat6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6 SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDMI & VGA HDBaseTトランスミッターです。
    最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
    セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1規格HDMI/VGAスイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)寸法(Φmm)ブラケット付:104.2×87.9×51.9、ブラケット無:114.3×114.3×6.5ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、1920×1080、VGA:1920×1200、1600×1200、1920×1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5最大延長(m)150RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
  • HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(USウォールプレート、POHタイプ、ブラウン) ATEN

    HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(USウォールプレート、POHタイプ、ブラウン)

    ATEN
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    トランスミッター。VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910 Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。POH(Power over HDBaseT)機能を搭載した本製品は、HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI HDBaseT レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応) ATEN

    HDMI HDBaseT レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。
  • ボックスコネクタ S型 大阪避雷針工業(OHK)

    ボックスコネクタ S型

    大阪避雷針工業(OHK)
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    用途露出ボックス用(VE28)材質硬質ビニル製ベージュ
  • Φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー エスコ

    Φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)グレー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-93
  • Φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコ

    Φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-123
  • Φ28mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ エスコ

    Φ28mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-87
  • Φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコ

    Φ28mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-83
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    65税込72特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ARM COMP.,R.RR.AD ホンダ

    ARM COMP.,R.RR.AD

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM COMP,R RR ADJ ホンダ

    ARM COMP,R RR ADJ

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CABLE COMP.,CHANG ホンダ

    CABLE COMP.,CHANG

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LABEL,STEP POSITI ホンダ

    LABEL,STEP POSITI

    ホンダ
    359税込395
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM COMP,L RR ADJ ホンダ

    ARM COMP,L RR ADJ

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEVER,CHANGE ホンダ

    LEVER,CHANGE

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM,CLUTCH ホンダ

    ARM,CLUTCH

    ホンダ
    819税込901
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HOLDER COMP.,WIRE ホンダ

    HOLDER COMP.,WIRE

    ホンダ
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SCREW,TAP.5X12 ホンダ

    SCREW,TAP.5X12

    ホンダ
    319税込351
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLATE,STOPPER ホンダ

    PLATE,STOPPER

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WHEEL COMP.,RR. ホンダ

    WHEEL COMP.,RR.

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY UPPER COMP ホンダ

    PULLEY UPPER COMP

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CABLE COMP.,CLUTC ホンダ

    CABLE COMP.,CLUTC

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM,CHANGE ホンダ

    ARM,CHANGE

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • NUT,10MM ホンダ

    NUT,10MM

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,THROTTLE IND ホンダ

    MARK,THROTTLE IND

    ホンダ
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • KIT,TRANSMISSION ホンダ

    KIT,TRANSMISSION

    ホンダ
    68,980税込75,878
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • KIT,GRASS BAG ホンダ

    KIT,GRASS BAG

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TRANSMISSION ASSY ホンダ

    TRANSMISSION ASSY

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ARM COMP.,L.RR.AD ホンダ

    ARM COMP.,L.RR.AD

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY COMP.,DRIV ホンダ

    PULLEY COMP.,DRIV

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY LOWER,DRIV ホンダ

    PULLEY LOWER,DRIV

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PIN COMP,THROTTLE ホンダ

    PIN COMP,THROTTLE

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。