カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ve35」の検索結果

カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給RoHS指令(10物質対応)対応
ボイドハンガー (調整自在型)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
ボイドハンガー(調整自在型)
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
ボイドハンガー(調整自在型)単品
未来工業¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60色グレー種類固定具
ボイドハンガー単品
未来工業¥599税込¥6591個当日出荷鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。色黒種類結束バンドバンド長さ(m)5




![[キーハンガー用]カードキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50701613-180223-02.jpg)