カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 3.66
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(3)
内径(Φmm)
  • 38.5(1)
  • 40.1(1)
導体外径(Φmm)
  • 42.7(2)
ブランド
  • 三桂製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve36」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    薄肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 厚肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    厚肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
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
"ve36" 長さ(m):3.66 【通販モノタロウ】