カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「vef2」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
VE管カバーコンビネーション 未来工業VE管カバーコンビネーション未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
エンドミル 焼結 2刃 BVEF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 BVEF協和精工
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工首径(mm)2有効長(mm)4
ラベル,タイヤ BVE-F218G-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,タイヤ BVE-F218G-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
V Series(VEF2120) SMCV Series(VEF2120)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
V Series(VEF2130) SMCV Series(VEF2130)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
V Series(VEF2140) SMCV Series(VEF2140)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2141) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2141)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
型式VEF2141
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2131) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2131)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
型式VEF2131ねじの種類(F) G
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2121) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF2121)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式VEF2121
VEF - 電空比例弁: 流量形 SMCVEF - 電空比例弁: 流量形SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
V Series(VEF3120) SMCV Series(VEF3120)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
VEF - 電空比例弁: 流量形(VEF3121) SMCVEF - 電空比例弁: 流量形(VEF3121)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
型式VEF3121