カテゴリ

  • 清掃用品(16)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vented brute」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し

    ラバーメイド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。
    高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し

    ラバーメイド(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。
    高さ(mm)582種類丸型奥行(mm)492容量(L)75.7間口(mm)492
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し

    ラバーメイド
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(mm)705種類丸型奥行(mm)557間口(mm)557
  • ブルート丸型コンテナ用フタ ラバーメイド

    ブルート丸型コンテナ用フタ

    ラバーメイド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
  • ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイド

    ブルート ユーティリティ コンテナ

    ラバーメイド(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。 通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
    材質ポリエチレン
  • BRUTE トート ボックス ラバーメイド

    BRUTE トート ボックス

    ラバーメイド(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
    材質ポリエチレン
  • スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター)

    スクエア・ブルートコンテナ(角型)

    ERECTA(エレクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
    材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70
  • ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド

    ラウンドブルートコンテナ用フタ

    ラバーメイド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド

    BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ

    ラバーメイド
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
    質量(kg)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38耐熱温度(℃)-29~60
  • ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター)

    ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ

    ERECTA(エレクター)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。リサイクルマーク付(26207365)食品衛生法適合品
    容量(L)75.7材質ポリエチレン(PE)ブラックトラスコ品番778-4554質量(kg)2.6高さ(mm)581外径(mm)495
  • 丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用) ラバーメイド

    丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)

    ラバーメイド
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
    トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
  • BRUTE バケツ ラバーメイド

    BRUTE バケツ

    ラバーメイド
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。 内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。 一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。 広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。 耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。 11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。 ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
    材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
  • ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し ラバーメイド

    ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し

    ラバーメイド
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
    仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
  • ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター)

    ブルート・コンテナ用蓋

    ERECTA(エレクター)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
    耐熱温度(℃)-20~+70
  • ソフトウェイストバスケット ラバーメイド

    ソフトウェイストバスケット

    ラバーメイド(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質性のポリエチレン性なので、あやまって押し潰しても割れたりしません。
    材質ポリエチレン形状角型フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • ブルートユーティリティリサイクルコンテナ ラバーメイド

    ブルートユーティリティリサイクルコンテナ

    ラバーメイド
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
    仕様リサイクルマーク付(26430765)トラスコ品番819-4423質量(kg)5.6高さ(mm)800外径(mm)610
  • ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き YAMAZEN(山善)

    ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
    用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。消費電力(W)500コード長さ(m)1.8質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245タイマー30分、60分、90分、120分
  • 布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)

    布団乾燥機 タイマー付き

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
    用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
  • ラバーメイド  ブルートユーティリティーコンテナ ブラック ERECTA(エレクター)

    ラバーメイド ブルートユーティリティーコンテナ ブラック

    ERECTA(エレクター)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
    仕様リサイクルマーク付(26430765)トラスコ品番819-4426質量(kg)5.6高さ(mm)800外径(mm)610
  • ブルートバケット2963 ラバーメイド

    ブルートバケット2963

    ラバーメイド
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    清掃はもちろん、多目的に使える耐久性に優れたバケツです。
    材質ポリエチレン形状丸形商品タイプ本体
  • Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUN

    Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0

    SPARKFUN
    3,698税込4,068
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
    アズワン品番67-0427-08