カテゴリ
- 事務用品(20)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「venus4 a3」の検索結果

ラミネーター Venus4 A3
フェローズ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。材質ABSサイズA3タイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1300本体質量(kg)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140ウォームアップ時間約30~60秒ローラー数6投入口幅(mm)317ラミネート速度(mm/分)1780~2030最大加工厚(mm)0.75フィルム厚さ(μm)加工:75~250加工時間(秒)A4サイズ:約9
高速加工! ラミネーター
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
ラミネーター A3
フェローズ(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付サイズA3コード長さ(m)1.5加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間最短60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.75保証期間1年ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最速1400最大加工厚(mm)0.075~0.25温度設定1段階+コールド最大投入幅317mm(A3)ラミネートホット&コールドラミネート対応フィルム厚さ(μm)75~250
ラミネーター 6本ローラー
HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1箱(20枚)ほか当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
4本ローラーラミネーター
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
ラミネーター専用フィルム
Asmix(アスカ)(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(100枚)当日出荷しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。タイプレギュラー入数(枚)100厚さ(μm)100
ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1箱(100枚)ほか当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
(28件のレビュー)¥189~税込¥208~1箱(100枚)当日出荷静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
パーソナルラミネータ クイックラミR4
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター Smart Lami A3
HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001台当日出荷シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
2本ローラーラミネーター
フェローズ¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から3日以内出荷フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)方式(ラミネート)ホットラミネート加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間4分最大ラミネート厚さ(mm)0.5保証期間6ヶ月ローラー数2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105ラミネート幅(mm)325(投入)温度設定2段階フィルム厚さ(μm)75~125(加工)A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)対応フィルム厚さ(μm)75~125
パーソナルラミネータ クイックラミR2
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷待ち時間が短く仕上がりが速い!付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター アマリス A3
フェローズ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23