カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「vertex 工具」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス)精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
マグネットアングルサポータ VERTEX(バーテックス)マグネットアングルサポータVERTEX(バーテックス)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
精密バイス VERTEX(バーテックス)精密バイスVERTEX(バーテックス)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
硬度HRC54±2平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
ユニバーサルアングルチャック VERTEX(バーテックス)ユニバーサルアングルチャックVERTEX(バーテックス)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
ワークストッパ VERTEX(バーテックス)ワークストッパVERTEX(バーテックス)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
材質S45C硬度HRC50±2
エンドミルスタンドケース VERTEX(バーテックス)エンドミルスタンドケースVERTEX(バーテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(kg)0.4寸法A(mm)207寸法B(mm)83寸法C(mm)200
スーパーセンター VERTEX(バーテックス)スーパーセンターVERTEX(バーテックス)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SNCM8シャンク径(Φmm)10精度(mm)0.003回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
ミーリングチャック VERTEX(バーテックス)ミーリングチャックVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75チャック内径(Φmm)32(D1)寸法l(mm)90
割出プレートセット VERTEX(バーテックス)割出プレートセットVERTEX(バーテックス)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
材質FC25
K形ミーリンングバイス VERTEX(バーテックス)K形ミーリンングバイスVERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360
精密バイス(浮上がり防止機能) TRUSCO精密バイス(浮上がり防止機能)TRUSCO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
スピンドルクリーナー VERTEX(バーテックス)スピンドルクリーナーVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テーブルスロットカバー (6本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (6本入)VERTEX(バーテックス)
7,398税込8,138
1組(6本)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)
タッチセンサー SYICタッチセンサーSYIC(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
ステンレス製精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密ミニバイスVERTEX(バーテックス)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
材質SUS440質量(kg)0.3硬度HRC56~58直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)19
精密ミニバイス VERTEX(バーテックス)精密ミニバイスVERTEX(バーテックス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
材質SK2質量(kg)0.3硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)20
ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)ロータリーテーブルVERTEX(バーテックス)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
中心校正軸 VERTEX(バーテックス)中心校正軸VERTEX(バーテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
タッチポイントセンサ VERTEX(バーテックス)タッチポイントセンサVERTEX(バーテックス)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テーブルスロットカバー (5本入) VERTEX(バーテックス)テーブルスロットカバー (5本入)VERTEX(バーテックス)
23,980税込26,378
1組(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ(硬質アルマイト)長さ(mm)1000
薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)薄形フライスチャック4爪タイプVERTEX(バーテックス)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
2次元ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)2次元ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)旋回角度(°)360傾斜角度(°)水平から垂直に50
ワイヤカットバイス VERTEX(バーテックス)ワイヤカットバイスVERTEX(バーテックス)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
硬度HRC54±2
ステンレス製精密バイス VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密バイスVERTEX(バーテックス)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
材質SUS440平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)
ステンレス製電極ホルダ VERTEX(バーテックス)ステンレス製電極ホルダVERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
材質SUS440硬度HRC58平行度(mm)0.003/100以内直角度(mm)0.005/100以内寸法G(Φmm)20
ベンチバイス VERTEX(バーテックス)ベンチバイスVERTEX(バーテックス)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質S35C硬度HRC25±2
クィックセッティングバイス VERTEX(バーテックス)クィックセッティングバイスVERTEX(バーテックス)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
材質普通鋳鉄(FC25)寸法C(mm)66仕様平行・直角度0.02mm~100mm以内
精密サインバイス VERTEX(バーテックス)精密サインバイスVERTEX(バーテックス)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
直角度(mm)0.005/100以内
精密2次元バイス VERTEX(バーテックス)精密2次元バイスVERTEX(バーテックス)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
材質SK2硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)182精度(旋回角)3分以内、(傾斜角)5分以内寸法B(mm)110平行度(mm)0.005/100以内最小目盛(副尺)3分
フリーバイス(2ケ1セット) VERTEX(バーテックス)フリーバイス(2ケ1セット)VERTEX(バーテックス)
44,980税込49,478
1セット(2個)
翌々日出荷
付属品取り付けボルト材質(本体)(本体)FC25、(口金)SS400
精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)精密バイス(SKS)VERTEX(バーテックス)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
材質SKS2硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
複角度サインバイス VERTEX(バーテックス)複角度サインバイスVERTEX(バーテックス)
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
材質SKS3質量(kg)8.3硬度HRC60直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)80
ハンディマグネット VERTEX(バーテックス)ハンディマグネットVERTEX(バーテックス)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ミーリングバイス用口金・ボルトセット VERTEX(バーテックス)ミーリングバイス用口金・ボルトセットVERTEX(バーテックス)
5,898税込6,488
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
口金S45C材質(ボルト)SCM4
マルチワークストッパ VERTEX(バーテックス)マルチワークストッパVERTEX(バーテックス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
付属品Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)材質アルミ合金質量(kg)0.9寸法A(mm)200寸法D(mm)40寸法E(mm)90寸法B(mm)70~160寸法P(mm)83寸法S(Φmm)8寸法F0~55°
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適