カテゴリ

  • バイク部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-15」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

    東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
  • OHM フィルター付換気扇 オーム電機

    OHM フィルター付換気扇

    オーム電機(15件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
    仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
  • バイスフレンド TRUSCO

    バイスフレンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
    用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
  • シルバーフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業

    薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
    種類フタ付
  • ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ Rocker

    ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ

    Rocker
    91,980税込101,178
    1セット
    翌々日出荷
    GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
    バルブ径(Φmm)8
  • VF 穴あきフランジ フロパーサル

    VF 穴あきフランジ

    フロパーサル
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • 定量ポンプアクセサリー タクミナ

    定量ポンプアクセサリー

    タクミナ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 換気扇 ナカトミ

    換気扇

    ナカトミ
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
    付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
  • VF ブランクフランジ フロパーサル

    VF ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • シルバーフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄

    大塔テック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド JTT

    覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド

    JTT(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    寸法(mm)344×193.5タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62適合モニターサイズ15.6インチワイド反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
  • プッシュ式レジスター用交換フィルター NewHikari

    プッシュ式レジスター用交換フィルター

    NewHikari
    559税込615
    1個
    当日出荷
    花粉やホコリの侵入を防ぐ。
    用途SH-VPR150F用
  • バイスフレンド 交換用パッド TRUSCO

    バイスフレンド 交換用パッド

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
    用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
  • 防水接栓 日本アンテナ

    防水接栓

    日本アンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水性能を高めたF型コネクター。屋外で接続時に使用します。
  • シルバーフィッシャー1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    1番竿の交換に
    適合機種シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000材質竿:カーボン・金具:SS400寸法(mm)Φ6×585質量(g)15交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1ケース(50本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • シルバーフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
    用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄

    大塔テック
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F形コネクタ サン電子

    F形コネクタ

    サン電子
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
    用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140電球の種類LEDIP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • VF 穴あきフランジ コスモ・テック

    VF 穴あきフランジ

    コスモ・テック
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304
  • バキュームバイアル ケニス

    バキュームバイアル

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(50本)
    6日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
    材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
  • レベリングフットジャッキ ナベヤ

    レベリングフットジャッキ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
    部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA

    真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

    VMECA
    569税込626
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • チャイムコード15M ELPA

    チャイムコード15M

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
    コード長さ(m)15
  • VF ブランクフランジ コスモ・テック

    VF ブランクフランジ

    コスモ・テック
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"sqx150mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx150mm エクステンションバー

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VF-150
  • VF コバールガラス ビューポート コスモ・テック

    VF コバールガラス ビューポート

    コスモ・テック
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
  • フエンダ,インナ BFV-F1552-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,インナ BFV-F1552-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • フラツプ,フロントフエンダ BFV-F1521-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フラツプ,フロントフエンダ BFV-F1521-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント BFV-F1511-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント BFV-F1511-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • プレ-ト 1 BFV-F1523-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト 1 BFV-F1523-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,フエンダ BCV-F1512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,フエンダ BCV-F1512-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック

    逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ

    エム・テクニック
    155,999税込171,599
    1個
    8日以内出荷
    エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
  • プレ-ト 2 BFV-F1524-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト 2 BFV-F1524-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ICF/VF変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VF変換ニップル

    コスモ・テック
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400