カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(16)
  • バイク純正部品(10)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「vf-16」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業

    TSカップリング(ストレートタイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    タイプストレートタイプ
  • TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業

    TSカップリング(ストレートタイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • PVM用 PF管スリーブ( 露出用丸形ボックス用PF管スリーブ) 未来工業

    PVM用 PF管スリーブ( 露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

    未来工業
    359税込395
    1セット(10個)
    翌日出荷
    露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
  • VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    VVFケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
    用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
  • 厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付) 未来工業

    厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
    種類フタ付規格JIS C8330
  • バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]

    バイアルホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
    材質PC(ポリカーボネート)
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • 管端ブッシング 蓋付 未来工業

    管端ブッシング 蓋付

    未来工業
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌日出荷
  • ストップ弁 ダイキン工業

    ストップ弁

    ダイキン工業
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ

    16x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819VF-16
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    在庫品として9色が揃っています。
    用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
  • ブラケツト,リヤフエンダ BFV-F1612-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,リヤフエンダ BFV-F1612-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ 2 BFV-F162R-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ 2 BFV-F162R-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • ガード,マツド B1V-F1629-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガード,マツド B1V-F1629-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • バンド 7RV-F1646-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド 7RV-F1646-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,フエンダ 1 BFV-F1613-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,フエンダ 1 BFV-F1613-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ- BFV-F1652-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ- BFV-F1652-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,ライセンス BFV-F1685-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,ライセンス BFV-F1685-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ガード,マツド BFV-F1629-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガード,マツド BFV-F1629-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ BFV-F1611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ BFV-F1611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • リヤステ-コンプリ-ト BFV-F1640-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤステ-コンプリ-ト BFV-F1640-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
  • 公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    公団型

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽光発電システム用接続箱 日東工業

    太陽光発電システム用接続箱

    日東工業
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷から89日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 mm →、180 mm

    Baumer
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、25 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 160 mm で、短絡及び逆極性から保護されてい
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:25 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-14
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.SLアズワン品番65-7324-12
  • VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC

    VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

    NEC
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
  • VF(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC

    VF(Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

    NEC
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NEC

    VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD)

    NEC
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i7-1355U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)消費電力(W)約5.4 メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)2100最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024