カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「vf-5500hv」の検索結果

エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)