カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 集塵機本体(1)
絞り込み
最大風量(m3/min)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
吸込口径(Φmm)
- 50.8
- 63.5(1)
電源(V)
- 三相200(1)
- 単相100(1)
出力(kW)
- 1(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
60~70未満
質量(kg)
- 26(1)
- 29(1)
26・29
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
アマノ[事務用品/清掃用品]
「vf-5n」の検索結果
![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)
超小型高圧集塵機 VF-2S
アマノ[事務用品/清掃用品]¥619,800税込¥681,7801台30日以内出荷24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など出力(kW)1容量(L)(バケット)2.2材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)0.67(1個使用)吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40




![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)