カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パイロット式ソレノイドバルブ(10)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC110(5)
- AC200(1)
- AC220(2)
- AC240(2)
- DC12(6)
- DC24(7)
管接続口径
- 1/8(7)
- 1/4(9)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(8)
- L形プラグコネクタ(1)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(6)
- コンジットターミナル(4)
ねじの種類
- NPTF
- G(24)
- NPT(14)
- Rc(29)
切替方式
- 2位置シングル(10)
ポート数
- 5(9)
5
使用流体
- 空気(9)
空気
ブランド
- SMC(10)
SMC
「vf3130」の検索結果

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K
SMC¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130Y
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3) 直接配管形
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気